Referenties
Vervangen ref.:EGW12-E40-Z
INA:EGW12-E40
Rubix:03191342
Fabrikant:0979563410000
EAN:4064328001268

Productdetails : INA EGW 12 E40/Z GLIJTAATSSCHIJF
Druklager, onderhoudsvrij, materiaal volgens ISO 3547-4, met stalen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 1,5 mm |
| Materiaal | staal (achterzijde) |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Minimale temperatuur | -200 °C |
| Maximumtemperatuur | 280 °C |
| Type | drukring, onderhoudsvrij, met stalen achterlaag |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 84800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden