INA EGW 42 E50/Y GLIJTAATSSCHIJF

Thrust washer

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGW42-E50-Y
Rubix:03191361
Fabrikant:0708987820000
EAN:4012802758016
INA EGW 42 E50/Y GLIJTAATSSCHIJF

Technische samenvatting

Binnendiameter42 mm
Buitendiameter66 mm
Breedte1,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGW 42 E50/Y GLIJTAATSSCHIJF


Drukring, lage onderhoudskosten, materiaal volgens ISO 3547-4, met stalen achtergrond

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter66 mm
Breedte1,5 mm
Materiaalmetaal/polymeercomposiet met stalen ruglaag; glijlaag e50 (polyoxymethyleen pom) met gesinterde tin-brons tussenlaag (conform iso 3547-4)
Dikte1,5 mm
Type lagerspelingcn
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur110 °C
Typeonderhoudsvrije aanslagring (metaal/polymeercomposiet, glijlaag e50)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a285000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 6,31 excl. BTW
/ stuk
€ 7,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen