Referenties
Tsubaki:RS50 NEPTUNE1 RP (P=5/8'')
Rubix:01261136
Fabrikant:70150050000-M3.05
EAN:8718472782400



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 10a-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS50-1 NEP/RP
ANSI Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in Neptune™ kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 10a-1 |
| Materiaal | oppervlaktebehandeld staal: verbindingsplaten, bussen en pennen met een speciale tweelaagse laag voor corrosiebescherming; neptune-rollen met een speciale corrosiebestendige coating (nep/neptune series). |
| Serie | nep (neptune) surface treated drive chain series |
| Gewicht | 3305 kg |
| Norm | ANSI |
| Penlengte | 22,6 mm |
| Breukkracht min. | 28,4 kN |
| Plaathoogte | 15 mm |
| Plaattype | klinknagelverbinding |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | ansi neptune ketting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,10 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 297,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen