TSUBAKI KETTING ANSI RSD100-1 LAMBDA

ANSI Lambda Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RSD100 LAMBDA 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:01270152
Fabrikant:2201100010-M
EAN:8718472093889
TSUBAKI KETTING ANSI RSD100-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code20a-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RSD100-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code20a-1
Materiaalspeciale staallegering
Serielambda
Gewicht4,3 kg
NormANSI/DIN 8188
Penlengte47,5 mm
Breukkracht min.118 kN
Plaathoogte30,1 mm
Plaattypeklinknagelverbinding
Kettingasa 100-1
€ 3,15 excl. BTW
/ 0,01
€ 3,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen