Groefkogellager FAG HC6206-C-2Z-L207-C3>V, Breedte: 16 mm
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6206-C-2Z-L207-C3>V
Rubix:A0688772
Fabrikant:0975345520030
EAN:4064327744531


Technische samenvatting
| Breedte | 16 mm |
|---|---|
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Productdetails : FAG HC 6206-2Z/L207/C3 KOGELLAGER HYBRIDE
Deep groove ball bearing HC62..-C-2Z, Hybrid bearing, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,99 excl. BTW
/ stuk
€ 174,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen