FAG N 2326 E/XL/MPBX/J30PC/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
FAG:N2326-E-XL-MPBX-J30PC-C3
Rubix:A0693566
Fabrikant:0924024530030
EAN:4054371479411

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 280 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
Productdetails : FAG N 2326 E/XL/MPBX/J30PC/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.829,84 excl. BTW
/ stuk
€ 4.634,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen