Referenties
SKF:NJ 2334 ECML/L4BC3
Rubix:03800250
EAN:7316575326395



Productdetails : SKF NJ 2334 ECML/L4BC3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.362,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5.278,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
