MILWAUKEE ROLMAAT WIDE BLADE MAGN. 8 MX35MM 4932499209
Milwaukee rolmaat wide blade magn
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932499209
Rubix:A0878502
Fabrikant:4932499209
EAN:4058546563738

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT WIDE BLADE MAGN. 8 MX35MM 4932499209
Milwaukee rolmaat met wide blade 35 mm en magnetische haak voor nauwkeurige afstanden op metalen oppervlakken. Lengte 8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 35 mm |
| Type | rolmaat wide blade magnetisch (gen 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 238,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
