STANLEY POWERLOCK ROLBANDMAAT 5 MTR 0-33-932

Rolbandmaat PowerLock® bovenkijkvenster

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-33-932
Rubix:10130738
EAN:3253560339326
STANLEY POWERLOCK ROLBANDMAAT 5 MTR 0-33-932

Technische samenvatting

Bekistingabs
Lengte5 m
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY POWERLOCK ROLBANDMAAT 5 MTR 0-33-932


De STANLEY® PowerLock® 0-33-932 rolbandmaat is ontworpen om een betrouwbare, nauwkeurige en duurzame meetoplossing te bieden. Dankzij het innovatieve ontwerp met direct boveninkijkvenster kunnen metingen eenvoudig worden uitgevoerd, zelfs in krappe ruimtes.

Kenmerken:
Deze rolbandmaat is uitgerust met een felgele stalen band die is voorzien van een slijtvaste polyestercoating, waardoor hij tot 10 keer duurzamer is dan standaard rolbandmaten. Het boveninkijkvenster maakt een directe en precieze aflezing mogelijk zonder de band te hoeven buigen, wat ideaal is voor metingen in hoeken. De schokbestendige ABS-behuizing met chroomafwerking garandeert een lange levensduur, terwijl de verschuifbare TRU-ZERO™-haak zorgt voor exacte binnen- en buitenmetingen.

Specificaties:
• Bandlengte: 5 m
• Bandbreedte: 19 mm
• Type rolbandmaat: korte afstand
• Schaling: enkelzijdig
• Bandkleur: geel
• Nauwkeurigheidsklasse: II
• Haak: kleine verschuifbare TRU-ZERO™-haak
• Riemclip: ja
• Afmetingen: 15 cm (hoogte) x 9 cm (breedte) x 4 cm (lengte)
• Nettogewicht: 206 g
• Meeteenheid: metrisch
• Magnetische haak: nee

Normen:
Dit product voldoet aan nauwkeurigheidsklasse II, in overeenstemming met de toleranties die gelden voor lengtemeetinstrumenten voor algemeen gebruik. Deze classificatie garandeert een precisie van ±0,5 mm per 1 m, geschikt voor de meeste professionele toepassingen in de bouw en interieurbouw.

Merkinformatie:
STANLEY® werd opgericht in 1843 en is een iconisch merk in handgereedschap, dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid. Als marktleider ontwikkelt het merk gereedschap dat voldoet aan de hoge eisen van professionals in onder andere de bouw, de industrie en het onderhoud. Het merk introduceerde in 1969 de revolutionaire PowerLock® rolbandmaat, een innovatie die een nieuwe standaard zette voor meetgereedschap. Tegenwoordig maakt STANLEY® deel uit van Stanley Black & Decker, actief in meer dan 60 landen met een uitgebreid aanbod referentieproducten.

Sterke punten

• Extra duurzame band: polyestercoating tegen slijtage voor een langere levensduur
• Directe aflezing: boveninkijkvenster voor snelle en precieze metingen, ook in hoeken
• Optimale nauwkeurigheid: verschuifbare TRU-ZERO™-haak voor betrouwbare binnen- en buitenmetingen

Toepassingen

De STANLEY® PowerLock® rolbandmaat is ideaal voor professionals die dagelijks nauwkeurige en betrouwbare metingen nodig hebben. Hij is perfect geschikt voor tapijtleggers, keuken- of raaminstallateurs, tegelzetters, timmermannen en ingenieurs. Dankzij het ontwerp kunnen binnenmaten in hoeken of krappe ruimtes eenvoudig worden gemeten zonder de band te buigen. Dit product is geschikt voor intensief gebruik op de bouwplaats of in de werkplaats.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x90x147 mm
Gewicht verpakking245 g
Bekistingabs
Lengte5 m
Breedte19 mm
€ 25,57 excl. BTW
/ stuk
€ 30,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden