DORMER HSS-E ROLTAP E294 M6

Roltappen E294

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E294M6
Rubix:20020646
EAN:7320760663820
DORMER HSS-E ROLTAP E294 M6
Technische samenvatting
Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E ROLTAP E294 M6


HSS-E Roltap met smeergroeven voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3.5xD blinde en doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal. Titaan en nikkel. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 6X1,00 E294 HSCO METR TIN DIN 2174 C LUB

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter5,5 mm
Aansluiting6 mm
Bekledingtin
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,20 excl. BTW
/ stuk
72,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen