SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X20
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR8X20A2
Rubix:A0424823
Fabrikant:907028 20
EAN:4043377213792

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X20
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 11 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | 11 mm buitendiameter |
| Dikte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
