SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X30
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR8X30A4
Rubix:A0829684
Fabrikant:907048 30
EAN:4043377213907

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X30
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 11 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | 11 mm buitendiameter |
| Dikte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 79,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
