FESTO NORMCILINDER DSNU-16-100-PPS-A 559267

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-16-100-PPS-A
Rubix:05096663
Fabrikant:559267
EAN:4052568097189
FESTO NORMCILINDER DSNU-16-100-PPS-A 559267

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-16-100-PPS-A 559267


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)210x25x25 mm
Logistiek gewicht131,76 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
45,65 excl. BTW
/ stuk
55,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen