FESTO NORMCILINDER DSNU-16-10-P-A 19198

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-16-10-P-A
Rubix:05101701
Fabrikant:19198
EAN:4052568003104
FESTO NORMCILINDER DSNU-16-10-P-A 19198

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-16-10-P-A 19198


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x28x24 mm
Logistiek gewicht89,25 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
39,53 excl. BTW
/ stuk
47,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden