FESTO RONDE CILINDER DSNU-S-25-150-P-A-MX 5228238

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-S-25-150-P-A-MX
Rubix:A0045157
Fabrikant:5228238
EAN:4052568421595
FESTO RONDE CILINDER DSNU-S-25-150-P-A-MX 5228238

Technische samenvatting

Typeronde cilinder
Diameter zuiger26,5 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-S-25-150-P-A-MX 5228238


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeronde cilinder
Diameter zuiger26,5 mm
Slag van de Cilinder150 mm
48,12 excl. BTW
/ stuk
58,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen