FESTO NORMCILINDER DSNU-25-10-PPS-A 1908320

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-25-10-PPS-A
Rubix:05111904
Fabrikant:1908320
EAN:4052568108922
FESTO NORMCILINDER DSNU-25-10-PPS-A 1908320

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-25-10-PPS-A 1908320


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht237,71 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
51,93 excl. BTW
/ stuk
62,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden