Referenties
Festo:DSBC-100-400-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369289
Fabrikant:8165657
EAN:4052568598099

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-400-D3-PPVA-N3 8165657
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo normcilinder dsbc-100-400-d3-ppva-n3 8165657 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,85 excl. BTW
/ stuk
€ 269,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen