FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-100-PPV-A 196024

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-32-100-PPV-A
Rubix:05096375
Fabrikant:196024
EAN:4052568158743
FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-100-PPV-A 196024

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-100-PPV-A 196024


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)255x42x42 mm
Logistiek gewicht500,8 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
65,66 excl. BTW
/ stuk
79,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden