FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-125-P-A 195995

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-40-125-P-A
Rubix:05096396
Fabrikant:195995
EAN:4052568158460
FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-125-P-A 195995

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-125-P-A 195995


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)305x51x51 mm
Logistiek gewicht944,7 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
72,13 excl. BTW
/ stuk
87,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen