Referenties
SMC:CP96SDB50-200CW
Rubix:A0733752
Fabrikant:01411078

Technische samenvatting
| Type | luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDERISO 15552 CP96SDB50-200CW
CP96, ISO-cilinder met profielontwerp en ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van 32 tot 125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. De standaard slaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
Sterke punten
•Dubbelwerkend
Boringmaten 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Einde-slagdemping
Boringmaten 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Einde-slagdemping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,17 excl. BTW
/ stuk
€ 184,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen