Referenties
Festo:DSNU-32-15-P-A
Rubix:A0718046
Fabrikant:5249366
EAN:4052568421960

Technische samenvatting
| Type | festo ronde cilinder dsnu-32-15-p-a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-32-15-P-A
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo ronde cilinder dsnu-32-15-p-a |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 117,5 mm |
| Verbinding | g1/8 |
| Materiaal | aluminium kneedlegering (deksel); nbr en tpe-u(pu) (afdichtingen); hooggelegeerd staal (zuigerstang); hooggelegeerd roestvast staal (cilinderbuis) |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,32 excl. BTW
/ stuk
€ 65,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen