FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-400-PPS-A-R3 193995
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-63-400-PPS-A-R3
Rubix:A0647648
Fabrikant:193995(DSNU-63-400-PPS-A-R3)

Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-400-PPS-A-R3 193995
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,74 excl. BTW
/ stuk
€ 253,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen