FESTO NORMCILINDER DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R 1774266
Cilinder DSBF-C-40
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R
Rubix:05109362
Fabrikant:1774266
EAN:4052568246952

Technische samenvatting
| Type | dsbf standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R 1774266
Normcilinder DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R Slag=200 mm, Zuigerdiameter=40 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1618,75 g |
| Type | dsbf standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,34 excl. BTW
/ stuk
€ 181,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen