FESTO NORMCILINDER DSNU-25-15-P-MA-Z-CS 8153975
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-25-15-P-MA-Z-CS
Rubix:A0198515
Fabrikant:8153975



Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-25-15-P-MA-Z-CS 8153975
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 678,62 excl. BTW
/ stuk
€ 821,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen