Referenties
IMI Norgren:RM/28010/M/25
Rubix:05992187
Fabrikant:RM/28010/M/25


Technische samenvatting
| Type | norgren cilinder rm/28010/m/25 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Productdetails : NORGREN CILINDER RM/28010/M/25
ronde cilinder
ronde cilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren cilinder rm/28010/m/25 |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 64 mm |
| Verbinding | m5 |
| Materiaal | cilinderhuis: roestvrij staal (austenitisch); einddeksel: helder geanodiseerde aluminiumlegering; zuigerstang: roestvrij staal (austenitisch); buffer: pur; afdichtingen: nbr |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen