PFERD FREES HM KEL 1020/6 ALLROUND HC FEP
Ronde kegelvormige stiftfrees met ronde top volgens DIN 8032
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:21001053
Rubix:23080227
Fabrikant:222010
EAN:4007220222010




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1020/6 ALLROUND HC FEP
Ronde kegelvormige stiftfrees met ronde top volgens DIN 8032.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,41 excl. BTW
/ stuk
€ 61,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen