Referenties
Osborn:9906-026.051
Rubix:2399006835
Fabrikant:9906026051
EAN:4013349306746

Productdetails : OSBORN DISC-CENTER RONDBORSTEL 178X6X22,2MM 0,50 T38
Osborn disc-center rondborstel 178x6x22,2mm 0,50 t38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x178x175 mm |
| Logistiek gewicht | 581,6 g |
| Draad | 0,50 mm |
| Diameter borstel | 178 mm |
| Toepassing | voor ontbramen en het reinigen van lasnaden (slak, silicaten en blauwe verkleuring) en voor het verwijderen van hardnekkige roestafzettingen. |
| Max. toerental | 111,8 m/s |
| Snelheid | 12000 rpm |
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Bouwvorm | disc-center |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,48 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 762,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
