Referenties
Vervangen ref.:RONPLAT13.100HVZ/100
Spartex:RON12ZISO/100
Rubix:08360030
Fabrikant:007091.00100.9120.000
EAN:4051426184962


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 100HV SLUITRING VLAK D126/I7091 M12
Normale platte onderlegschijf D.12X24X2,5 - verzinkt staal klasse C ISO 7091 (DIN 126) Verpakking =100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 607 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
12 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Norm
Metrische diameter
M12