Referenties
Spartex:RONPLAT13X1,75Z
Rubix:A0662551
Fabrikant:088100.00100.0130.000
EAN:4043952665190


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 13 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SLUITRING D134 13X26X1,75
Platte staaf equiv. DIN134 D.13 - verzinkt staal graad C R 881
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M13 |
| Dikte | 1,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen