SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M1,7

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON1,8A4
Rubix:08261771
Fabrikant:01254018
EAN:4043377023988
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M1,7
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter1,8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter4,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M1,7


SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZF D125-1A M140HVX1,8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2000
Binnendiameter1,8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter4,5 mm
NormDIN 125 / ISO 7089
Metrische diameterM1,7
Dikte0,3 mm
€ 12,80 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 15,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

1,8 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

4,5 mm

Norm

Metrische diameter

M1,7