Referenties
Vervangen ref.:RONCR23X8,2X0,9
Spartex:RONCR23X8,2X0,9EN
Rubix:08910768
Fabrikant:016983.00000.0230.809
EAN:4051427010123


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 23 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 23X8,2X0,9
conische veeronderlegschijf D.8,2X23X0,9 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 23x8,2x0,9 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
23 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 23x8,2x0,9
Metrische diameter
M8