GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 25X12,2X1,50
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.262.015
Rubix:08910776
EAN:8715492760180

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 25X12,2X1,50
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,14 g |
| Binnendiameter | 12,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 25x12,2x1,50 |
| Metrische diameter | M12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,06 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 18,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
12,2 mm
Buitendiameter
25 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 25x12,2x1,50
Metrische diameter
M12