Referenties
Spartex:RONDELASFC14Z/100
Rubix:08913224
Fabrikant:000128.00101.9140.000
EAN:4043952056035


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX MVZ VEERRING GEWELFD D128A M14
Veerringen vorm A - D.14 staal verzinkt DIN128 doos = 100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Type | spartex mvz veerring gewelfd d128a m14 |
| Metrische diameter | M14 |
| Dikte | 4,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen