Referenties
Spartex:RONCR25X12,2X1,25EN
Rubix:08910775
Fabrikant:016983.00000.0251.212
EAN:4051427010208


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 25X12,2X1,25
Conische veeronderlegschijf D.12,2X25X1,25 - ongecoat staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 25x12,2x1,25 |
| Metrische diameter | M12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 45,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12,2 mm
Buitendiameter
25 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 25x12,2x1,25
Metrische diameter
M12