Referenties
Spartex:RONFLEXA3,7A1.4310
Rubix:08258252
Fabrikant:0137235
EAN:4043377025517


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 7 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GEWELFD D137A M3,5X7X0,4
SPARTEX RVS A1.4310 VEERRING GEWELFD D137A M3,5X7X0,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,7 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M3,5 |
| Dikte | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
3,7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
7 mm
Metrische diameter
M3,5