SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M30X44,1X6
Veerringen voor TC-schroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDELASTC30A4
Rubix:08256873
Fabrikant:7980430
EAN:4043377158451


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 44,1 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M30X44,1X6
SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M30X44,1X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 44,1 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | veerringen voor tc-schroeven |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,27 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 42,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
30 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
44,1 mm
Type
Metrische diameter
M30