Referenties
Vervangen ref.:RONPLAT5,5.100HVZ
Spartex:RON5ZISO
Rubix:A0934392
Fabrikant:007091.00100.0050.000
EAN:4051426184696


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 5 mm |
| Norm | ISO 7091 |
Productdetails : SPARTEX SLUITRING VLAK ELVZ 100HV D126/I7091 M5
Normale vlakke onderlegschijf D.5X10X1 - verzinkt staal klasse C ISO 7091 (DIN 126)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Norm | ISO 7091 |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
22 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Norm
Metrische diameter
M5