Referenties
Spartex:RONGOUJM28A4
Rubix:08261860
Fabrikant:1440428
EAN:4043377134486


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 42 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 28X42X5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M28X42X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M28 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,29 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
28 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
42 mm
Metrische diameter
M28