SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M18
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881126
Spartex:RONZ18A2/50
Rubix:A0823011
Fabrikant:255142Z18
EAN:4043377358578


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 32 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M18
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M18 |
| Maat | z |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
18 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
32 mm
Metrische diameter
M18