Referenties
Dichtomatik:49383056
Rubix:04010187
Fabrikant:49383056

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 14X28X7 AS
Het standaardontwerp is verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden