SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL12-03S

Roterende Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KSL12-03S
Rubix:05280541
Fabrikant:00002367
EAN:3618036024715
SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL12-03S

Technische samenvatting

Materiaalpbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL12-03S


Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
-Roterende, One-touch-fitting (standaard)
-Metrisch schroefdraad
-Buis OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Maximale werkdruk: 1,0 MPa
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60°C

Model: L (Mannelijke elleboog)
Toepasbare buis OD: Ø12 mm
Poortmaat: 03 (R[PT] 3/8)
Afdichtingsmiddel: S [Dichtingsproduct]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht77 g
Materiaalpbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal
Aansluiting 112 mm
Profielks
Aansluiting 23/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode74122000
58,34 excl. BTW
/ 2 stuks
70,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen