Referenties
Kärcher:4.114-027.0
Rubix:3999100242
Fabrikant:4.114-027.0
EAN:4054278175706



Productdetails : KARCHER VUILFREES NR. 4.114027.0
Roterende spuitmonden combineren de voordelen van platte en puntstralen. De puntstraal van water draait langs de zijkant van de kegel met een snelheid van 4000 obr./min, wat zorgt voor hoge oppervlakteprestaties en hoge effectiviteit.
De roterende puntstraal verhoogt de efficiëntie tot wel 10 keer (keramische inzet zorgt voor grote duurzaamheid) max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | karcher vuilfrees nr. 4.114027.0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,90 excl. BTW
/ stuk
€ 227,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen