KTR ROTEX 125 STER 98SH-A PAARS

ROTEX 125

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 125 98 SH A-T-PUR
Rubix:01082544
Fabrikant:021251000042
KTR ROTEX 125 STER 98SH-A PAARS

Technische samenvatting

Maat125
Shore-hardheid A98 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 125 STER 98SH-A PAARS


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en allround bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloede loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal koppelbaar. Eenvoudige montage en optisch testen.
125 SPROCKET 98 SH A-T-PUR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1560 g
Maat125
Shore-hardheid A98 Shore
Materiaalt-pur
Maximumtemperatuur120 °C
Minimale temperatuur-50 °C
Kleurpaars
Buitendiameter290 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 493,15 excl. BTW
/ stuk
€ 596,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen