KTR ROTEX 42 STER 98SH-A PAARS

ROTEX 42

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 42 98 SH A T-PUR
Rubix:01082972
Fabrikant:020421000042
KTR ROTEX 42 STER 98SH-A PAARS

Technische samenvatting

Maat42
Shore-hardheid A98 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 42 STER 98SH-A PAARS


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Maat42
Shore-hardheid A98 Shore
Materiaalt-pur
Aangepaste tariefcode84839089
€ 9,23 excl. BTW
/ stuk
€ 11,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden