Referenties
KTR:ROTEX 24 92 SH A
Rubix:A0959765
Fabrikant:020241000001

Productdetails : KTR ROTEX 24 STER 92SH-A GEEL (PUR)
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door compacte afmetingen, laag gewicht en een laag traagheidsmoment bij hoge koppeloverdracht. Nauwkeurige en allround bewerking zorgt voor een gunstig beïnvloede loopkarakteristiek en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze bieden een torsiedempende krachtoverbrenging en absorberen schokken die voortkomen uit ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal in te steken. Eenvoudige montage en visuele inspectie.
24 TANDWIEL 92 SH A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Maat | 24 |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Materiaal | pur |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Gewicht | 0,399 kg |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Kleur | oranje |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
