KTR ROTEX 28 STER 64SH-D LICHT GROEN

ROTEX 28

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 28 64 SH D-T-PUR
Rubix:01082778
Fabrikant:020281000020
KTR ROTEX 28 STER 64SH-D LICHT GROEN

Technische samenvatting

Maat28
Shore-hardheid A64 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 28 STER 64SH-D LICHT GROEN


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en allround bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloede loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal koppelbaar. Eenvoudige montage en optisch testen.
28 SPROCKET 64 SH D-T-PUR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Maat28
Shore-hardheid A64 Shore
Materiaalt-pur
Maximumtemperatuur90 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Kleurgroen
Buitendiameter65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden