Referenties
KTR:ROTEX 28 AL 1 22H7-NND
Rubix:01082713
Fabrikant:020286002200

Productdetails : KTR ROTEX 28 ALU NAAF 1.0 22MM MODEL 1
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door hun kleine afmetingen, lage gewicht en laag traagheidsmoment met hoge koppeloverdracht. Nauwkeurige bewerking aan alle zijden zorgt voor positief beïnvloede loopeigenschappen en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig werkende hoofdmotoren. Elastische trillingsdemping en axiale plug-in. Eenvoudige montage en visuele inspectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 28 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,80 excl. BTW
/ stuk
€ 22,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
