REXNORD VIVA V125 NAAF 48MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:731252548M1C
Rubix:A0635551
Fabrikant:10403402

Productdetails : REXNORD VIVA V125 NAAF 48MM
Rexnord VSX serie Elementen maat VSX365 verlengde spacer stijl met metrische dopschroeven en standaard schoenbekleding in polyurethaan (geel) materiaal voor elastomeer koppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 125 |
| Gewicht | 1,13 kg |
| Koppel | 105 N.m |
| Naaflengte | 38,35 mm |
| Buitendiameter | 60,2 mm |
| Afwerking | staal |
| Spiebaan | 5/16 x 5/32 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,07 excl. BTW
/ stuk
€ 104,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
