KTR ROTEX 75 ST NAAF NB MODEL 1

ROTEX 75 ST

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 75 ST 1
Rubix:01080285
Fabrikant:020755000040
KTR ROTEX 75 ST NAAF NB MODEL 1

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalstaal
Maat75
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 75 ST NAAF NB MODEL 1


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag massatraagheidsmoment, maar brengen toch hoge koppels over. Een nauwkeurige en volledige bewerking zorgt voor een positieve invloed op de loopkwaliteit en een langere levensduur van de koppeling. Hun toepassing is ideaal voor het overbrengen van koppels terwijl ze torsietrillingen dempen en schokken absorberen die worden veroorzaakt door de ongelijkmatige werking van bepaalde prime movers. Flexibele, trillingsdempende en axiale plug-in. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11670 g
Typerotex
Materiaalstaal
Maat75
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 193,00 excl. BTW
/ stuk
€ 233,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden