Referenties
KTR:ROTEX 48 GS ST 6.0 45H7
Rubix:01080810
Fabrikant:550485054580

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 48 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 45MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig en spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafversies en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren: ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling zo torsiestijf dat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafversies die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
48 GS NAAF ST 6.0 45H7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2990 g |
| Type | klemring naaf |
| Materiaal | staal |
| Maat | 48 |
| Naaflengte | 140 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,11 excl. BTW
/ stuk
€ 430,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
